※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR2520200050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705235 GR2520200050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705235 GR2520200050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705235 GR2520200050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705235

アニマルネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(m)2 注文コード89705235 品番GR2520200050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
幅(m)2 長さ(m)50 目合い(mm)20×25 トラスコ品番452-2699 質量(kg)9.4 糸径(Φmm)約1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89705235 GR2520200050 89191706 GR2520 強力アニマルネット(20×25mm) 日本ワイドクロス 強力アニマルネット(20×25mm) 日本ワイドクロス 1巻 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする