N16100050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705244 N16100050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705244 N16100050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705244 N16100050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705244 N16100050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705244

アニマルネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89705244 品番 N16100050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
幅(m)1 長さ(m)50 目合い(mm)16 トラスコ品番452-2702 質量(kg)3.2 糸径(Φmm)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする