※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ワイドクロス
日本ワイドクロスの ネット・シート・マルチ
日本ワイドクロスの ネット
日本ワイドクロスの 防鳥ネット
アニマルネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(m)
2
注文コード
89705271
品番
N2525200100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(m)
2
長さ(m)
100
色
白
目合い(mm)
20×25
トラスコ品番
452-2737
質量(kg)
13.2
糸径(Φmm)
約1