TAK-5BK プロテクターツールケース TRUSCO 89705297

プロテクターツールケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)117×68×26 注文コード89705297 品番TAK-5BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は有効内寸法・幅など6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)129×91×32 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)129×91×32 クッションウレタン 南京錠取付可(別売り:Φ9mm) ブラック 仕様防水タイプ、シリンダ錠取り付け不可 トラスコ品番835-9350 セット内容緩衝ウレタン 材質本体:ポリプロピレン(PP)、クッション:ウレタン 質量(g)117 耐荷重(kg)3 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)117×68×26 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)129×91×32 2018年トラスコ掲載ページ4 2142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705236
2019-09-11
用途:
船外機ガソリンホースの収納
電気・ガス・熱供給・水道業

普通のケースでは、においが気になっており、購入しました。
ほとんど気にならないレベルで気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする