※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ブラストンの ナイロン手袋
PU手の平コート手袋(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
89705314
品番
BSC-17B-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ
LL
トラスコ品番
447-5674
質量(g)
360
入数(双)
10
材質(すべり止め)
ポリウレタン
材質(手袋)
ナイロン
コーティング
手の平コート