TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ラチェット用 工具差し
ラチェットレンチ差し
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89705358
品番
TRWS-280
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。
材質
牛ヌメ革
トラスコ品番
449-9107
幅(mm)
50
高さ(mm)
280
質量(g)
100
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2259