TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
小物入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89705367
品番
TSP-120
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
材質
牛ヌメ革
形状
小物入れ
用途
腰回り工具の収納に。
トラスコ品番
856-3568
幅(mm)
110
高さ(mm)
120
質量(g)
100
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2260