ノミケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)225 トラスコ品番856-3573 注文コード89705376 品番TNC-210-BK
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は高さ・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。

材質黒床革 用途追い入れノミ一寸などの収納に。 仕様ハトメ穴付き トラスコ品番856-3573 形状一寸用 幅(mm)63 高さ(mm)225 質量(g)100 奥行(mm)25 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする