TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの その他用 工具差し
ノミケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
225
トラスコ品番
856-3575
注文コード
89705394
品番
TNCW-255-BK
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
高さ・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
色
黒
材質
黒床革
用途
追い入れノミ一寸などの収納に。
仕様
ハトメ穴付き
トラスコ品番
856-3575
形状
2段・一寸・一寸四分用
幅(mm)
110
高さ(mm)
225
質量(g)
190
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2261