TRUSCO
TRUSCOの 大工道具
TRUSCOの ハッカー/シノー
TRUSCOの ツールホルダー
シノー差し 1丁用 カン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89705403
品番
THS-330R-BK
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。
ハッカーの収納に。
シノー・番線等の収納に
色
黒
材質
黒床革
仕様
ハトメ穴付
トラスコ品番
856-3576
形状
シノ差し・カン付
幅(mm)
55
高さ(mm)
320
質量(g)
100
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2262