TRUSCO
TRUSCOの 大工道具
TRUSCOの ハッカー/シノー
TRUSCOの ツールホルダー
ハッカー差し 2丁用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89705412
品番
THSW-235-BK
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。
ハッカーの収納に。
シノー・番線等の収納に
色
黒
材質
黒床革
仕様
ハトメ穴付
トラスコ品番
856-3577
形状
ハッカー差し2丁
幅(mm)
80
高さ(mm)
240
質量(g)
120
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2262