TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ツールホルダー用 工具差し
鉄筋工具ケース 2丁・2段タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89705428
品番
TSC-255-BK
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。
ハッカーの収納に。
シノー・番線等の収納に
色
黒
材質
黒床革
仕様
ハトメ穴付
トラスコ品番
856-3578
形状
ハッカー差し、ミゼットカッター、チョーク
幅(mm)
120
高さ(mm)
255
質量(g)
270
奥行(mm)
55
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2262