長物ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)270 形状1段 注文コード89705437 品番TONC-270-BK
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は高さ・形状など3種類から選べます 他の種類を見る

ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。

材質黒床革 形状1段 トラスコ品番856-3569 幅(mm)80 高さ(mm)270 質量(g)150 用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK) 仕様ハトメ穴付き 奥行(mm)30 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする