色黒
材質黒床革
形状1段
トラスコ品番856-3570
幅(mm)95
高さ(mm)275
質量(g)170
用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)
仕様ハトメ穴付き
奥行(mm)35
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2261