曜日別特売
TONCW-195-BK 長物ケース TRUSCO 89705455

長物ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個高さ(mm)270形状2段注文コード89705455品番TONCW-195-BK
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。

用途
折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)
材質黒床革形状2段トラスコ品番856-3571幅(mm)80高さ(mm)270質量(g)180仕様ハトメ穴付き奥行(mm)55ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする