TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
板金はさみケース ハトメ穴付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89705464
品番
TBSC-190-BK
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
色
黒
材質
黒床革
用途
板金はさみの収納に。
仕様
ハトメ穴付き
トラスコ品番
856-3572
形状
2段
幅(mm)
130
高さ(mm)
265
質量(g)
230
奥行(mm)
50
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2261