カッター差し2段

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89705473 品番TKNSW-200
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。

材質牛ヌメ革 用途カッターなどの収納に。 トラスコ品番856-3566 形状ペンチ、カッター2段 幅(mm)70 高さ(mm)210 質量(g)80 奥行(mm)40 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする