TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ペンチ用 工具差し
ペンチ2段・ドライバー差2本付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89705482
品番
TPCD-230
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
材質
牛ヌメ革
用途
ペンチ200mm・ニッパー150mm・ラジオペンチ150mm・ドライバー・モンキー250mm等の収納に。
トラスコ品番
856-3565
形状
ペンチ2段、ドライバー2本
幅(mm)
90
高さ(mm)
225
質量(g)
160
奥行(mm)
45
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2260