ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用手袋
ブラストンの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
制電手袋PU加工(ロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
89705533
品番
BSC-18B-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
超制電性繊維東レ(ルアナ)を使用し、甲からの通気性によりムレを解消します。
サイズ
LL
トラスコ品番
447-5712
材質
ナイロン
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
195
入数(双)
10
機能
制電
全長(cm)
29
材質(すべり止め)
ニトリルゴム