ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用手袋
ブラストンの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
制電手袋PU加工(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
89705551
品番
BSC-18B-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
超制電性繊維東レ(ルアナ)を使用し、甲からの通気性によりムレを解消します。
サイズ
S
トラスコ品番
447-5739
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
135
入数(双)
10
機能
制電
全長(cm)
26
材質(裏)
ナイロン96%、カーボン4%、ポリウレタンラミネート
材質(表)
ナイロン96%、カーボン4%