TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
89705568
品番
TDW-EPSET
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途
TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用
仕様
TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
トラスコ品番
855-1282
適合機種
TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73
材質
本体:鉄
質量(g)
21
2018年トラスコ掲載ページ
5 0589