TDE-30-P 樹脂製エアダスター TRUSCO 89705604 TDE-30-P 樹脂製エアダスター TRUSCO 89705604 TDE-30-P 樹脂製エアダスター TRUSCO 89705604

樹脂製エアダスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89705604 品番TDE-30-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,091
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

90%以上の材質をPP樹脂化しました。
吐出力40〜290L/minで流量調節可能です。
流量調節機能を本体に搭載。

エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部M14×1 用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付 トラスコ品番855-4904 材質本体:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)128 ピンク 質量(g)90 使用温度範囲0〜50℃ 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 色(本体)ピンク 2018年トラスコ掲載ページ5 0606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705604
2023-08-23
用途:
洗浄。
亜蓮屋本舗 様

水道水で使ってます。
今までは金属だったので軽くて助かってます。
凍結に耐えられるかは不明。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする