TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エンジンクリーナー
エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89705622
品番
TDH-ECC
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
TD-77、TD-78用の先端キャップ部品です。
用途
補修部品に。
補修部品に。
仕様
TRUSCO エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップ
トラスコ品番
855-0558
適合本体
TD-77、TD-78
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)
10
2018年トラスコ掲載ページ
5 0624