曜日別特売
TSMA-165 万能型チップソー TRUSCO 89705814

万能型チップソー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番855-0215
内容量1枚注文コード89705814品番TSMA-165
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。
ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。
釘が入っている材料も楽々切断できます。
便利な切深メモリ付きです。
大きいサイズでも同じ価格設定です。

用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。トラスコ品番855-0215材質台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)214適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: すごい切れ味でした!

TRUSCOだから問題ないだろうと思い購入しました。アルミDINレール切断しまたところ、日本刀で切ったみたいに綺麗に切断できました!リピ確定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする