曜日別特売
TJMC-125 トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCO 89705848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TJMC-125 トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCO 89705848
TJMC-125 トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCO 89705848

トクマルチップソー 充電丸鋸用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)125
刃数28
内容量1枚注文コード89705848品番TJMC-125
参考基準価格(税別)¥5,970販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。
シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。

用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。外径(mm)125刃数28穴径(mm)20.0刃厚(mm)1.2トラスコ品番855-8102材質台金:工具鋼、チップ:サーメット質量(g)115最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600切断能力(mm)ステンレス1.0切断能力(mm)鉄鋼3.02018年トラスコ掲載ページ5 0769
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705875
2018-12-13
用途: LGS工事
建設業・工事業

切れ味は良いです。
耐久性はまだわからないですが
良ければ再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする