曜日別特売
TST-355 ステンレス用チップソー TRUSCO 89705902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用チップソー

商品レビューを投稿する
外径(mm)355
穴径(mm)25.4
刃厚(mm)2.2
刃数100
内容量1枚注文コード89705902品番TST-355
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。
ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。
外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。
制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。

用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。外径(mm)355穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.2刃数100トラスコ品番855-0207材質台金:工具鋼、チップ:サーメット質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])1600適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする