ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
モノブロック 82
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89705917
品番
82-63
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵2本
トラスコ品番
445-1554
幅(mm)
63
材質/仕上
本体:真鍮(超鋼バー内蔵)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
質量(g)
320
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
19
つる径(Φmm)
10