※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮南京錠 84MB 同番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89706066 品番 84MB-20-KA
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び寸法20 付属品鍵3本 トラスコ品番445-1589 幅(mm)20.5 材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮 質量(g)35 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)10.5 つる径(Φmm)3.5 ロックキー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする