※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 84MB 同番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89706075
品番
84MB-25-KA
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び寸法
25
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1601
幅(mm)
24.5
材質/仕上
本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮
質量(g)
43
寸法B(mm)
11.5
寸法C(mm)
12.5
つる径(Φmm)
4
ロック
キー式