※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 84MB 同番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89706127
品番
84MB-50-KA
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び寸法
50
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1708
幅(mm)
50
材質/仕上
本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮
質量(g)
206
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
25.5
つる径(Φmm)
7.5
ロック
キー式