曜日別特売
TDCW-180 ダイヤモンドカッター TRUSCO 89706137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)180
刃厚(mm)2.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
形状ウェーブタイプ
内容量1枚注文コード89706137品番TDCW-180
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。

用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。外径(mm)180穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.2トラスコ品番836-8059形状ウェーブタイプ仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)313.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400付属リング穴径(Φmm)20・22チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする