ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
30
注文コード
89706145
品番
EC75-30-KD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
呼び寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
30
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1767
幅(mm)
30
材質/仕上
本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
質量(g)
111
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
16.5
つる径(Φmm)
5
ロック
キー式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89706145
EC75-30-KD
38281336
BP EC75/30
ディンプルシリンダー真鍮南京錠
ABUS
1個
¥
2,298
欠品中
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました