※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89706163
品番
EC75-50-KD
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び寸法
50
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1805
幅(mm)
50
材質/仕上
本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
質量(g)
302
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
28
つる径(Φmm)
8
ロック
キー式