※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89706172
品番
EC75-60-KD
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
呼び寸法
60
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1821
幅(mm)
60
材質/仕上
本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
質量(g)
435
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
33.5
つる径(Φmm)
10
ロック
キー式