※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー バラ番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89706224
品番
EC75IB-40-KD
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び寸法
40
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1848
幅(mm)
40
材質/仕上
本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮
質量(g)
180
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
22
つる径(Φmm)
6.5
ロック
キー式