GP100AL-80-100P まとめ買い GPトップα アランダムΦ100 TRUSCO 89706243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP100AL-80-100P まとめ買い GPトップα アランダムΦ100 TRUSCO 89706243
GP100AL-80-100P まとめ買い GPトップα アランダムΦ100 TRUSCO 89706243

まとめ買い GPトップα アランダムΦ100

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番829-1352
内容量1セット(100枚)注文コード89706243品番GP100AL-80-100P
参考基準価格(税別)¥54,590販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。
騒音少なく快適に使用できます。
ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)

用途
航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。
金属のスケール取り、および各種バリ取り。
その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。
外径(Φmm)100トラスコ品番829-1352質量(kg)7.8材質アランダム砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0945
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする