※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 T84MB 同番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
445-1864
注文コード
89706303
品番
T84MB-15LS-KA
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1864
幅(mm)
18.5
材質/仕上
本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮
質量(g)
28
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
8.5
つる径(Φmm)
3
ロック
キー式