ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
真鍮南京錠 T84MB 同番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
20
トラスコ品番
445-1881
注文コード
89706312
品番
T84MB-20-KA
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
20
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1881
幅(mm)
22.5
材質/仕上
本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮
質量(g)
35
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
10.5
つる径(Φmm)
3.5
ロック
キー式