曜日別特売
TAM-125-100-50P アストラマジック 穴なし TRUSCO 89706313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アストラマジック 穴なし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度100
内容量1セット(50枚)注文コード89706313品番TAM-125-100-50P
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。
マジック式で、取り換えが簡単です。
切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。
パターンコートにより研削力が向上しました。

用途
自動車補修研磨作業。
金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。
木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。
焼き付け塗面の研磨、肌ならし。
使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)
粒度100外径(mm)125トラスコ品番856-3459材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙質量(kg)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0971
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする