※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮南京錠 T84MB 同番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法35 トラスコ品番445-1945 注文コード89706346 品番T84MB-35-KA
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び寸法・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法35 付属品鍵3本 トラスコ品番445-1945 幅(mm)37.5 材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮 質量(g)93 寸法B(mm)17 寸法C(mm)18.5 つる径(Φmm)5 ロックキー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする