TT135A-2 チタン用研磨材 TRUSCO 89706758

チタン用研磨材

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番828-6866注文コード89706758品番TT135A-2
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。

用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。2018年トラスコ掲載ページ5 1024仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウムグレー高さ(mm)30奥行(mm)45間口(mm)135間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×30質量(g)280トラスコ品番828-6866
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする