TFP-320 不織布研磨パッド TRUSCO 89707415

不織布研磨パッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上がり相当番手320
内容量1セット(3枚)注文コード89707415品番TFP-320
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

購入しやすい3枚パックです。
ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。
ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。
湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。

用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨仕上がり相当番手320トラスコ品番856-3528材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)150質量(g)40砥粒酸化アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ5 1329
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89707406
2022-07-12
用途: デロリアンを磨く
卸売・小売業

デロリアン磨きには最高です。ステンレスで出来ているので
きれいに仕上がります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする