曜日別特売
TDFP-4000 ダイヤモンドフィルム TRUSCO 89707476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚粒度4000注文コード89707476品番TDFP-4000
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。
ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。

用途
金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。
コーティング層の表面処理に。
粒度4000トラスコ品番829-1423材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)80μm質量(g)22018年トラスコ掲載ページ5 1278
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする