TRUSCO
ホイルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
300
注文コード
89707774
品番
TB-6391
参考基準価格(税別)
¥17,780
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
外径(mm)
300
穴径(mm)
25.4
毛丈(mm)
74.5
トラスコ品番
856-7575
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:真鍮メッキ鋼線
仕様
両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー対応
質量(kg)
2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
金具径(mm)
151
線径(mm)
0.35
2018年トラスコ掲載ページ
5 1367