TD-AA17V-B 超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 TRUSCO 89708964 TD-AA17V-B 超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 TRUSCO 89708964 TD-AA17V-B 超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 TRUSCO 89708964 TD-AA17V-B 超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 TRUSCO 89708964 TD-AA17V-B 超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 TRUSCO 89708964

超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89708964 品番 TD-AA17V-B
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。

色(帽体)ブルー 使用区分飛来・落下物用。墜落時保護用。 材質帽体:ABS樹脂 頭囲(cm)53〜62 仕様帽体一体型の衝撃吸収ライナー付、通気孔付、ワンタッチあごひも付 トラスコ品番856-6919 質量(g)270 2018年トラスコ掲載ページ6 0097

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89708982
2019-02-14
用途:
一般建築工事
建設業・工事業

本当に軽いです!一般的なヘルメットと持ち比べたら半分の重さしかないので雲泥の差。ライトなどを付けて更に頭を重くしている方には、特におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする