TRUSCO
超軽量ヘルメット軽帽
商品レビューを投稿する
内容量
1個
色(帽体)
ブルー
注文コード
89709007
品番
TD-AA17-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)
ブルー
材質
帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)
53~62
仕様
帽体一体型の衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番
856-6917
質量(g)
270
2018年トラスコ掲載ページ
6 0097
使用区分
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。