THHB-NV ヘルメットも入るボディバッグ TRUSCO 89709086 THHB-NV ヘルメットも入るボディバッグ TRUSCO 89709086 THHB-NV ヘルメットも入るボディバッグ TRUSCO 89709086 THHB-NV ヘルメットも入るボディバッグ TRUSCO 89709086 THHB-NV ヘルメットも入るボディバッグ TRUSCO 89709086

ヘルメットも入るボディバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89709086 品番THHB-NV
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ヘルメットが丸ごと入る立体設計です。
防災用ボディーバッグとしても活用可能です。
反射素材で夜間でも安心です。

用途
ヘルメットも入るボディーバッグ。
身近なバッグとして。
材質ポリエステル 仕様ヘルメットは別売りとなります。 トラスコ品番855-2577 長さ(mm)390 幅(mm)290 ネイビー 質量(g)270 奥行(mm)180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×390 2018年トラスコ掲載ページ4 2225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
工事作業時

軽くて便利でもう何度も作業員に購入させてもらってます。
ヘルメット以外にも軍手やタオルなども余裕で入るスペースがあり軽いそうなのでとてもいい商品だと思います。以前使っていたものはヘルメットのみしか入らなかったのでこちらは肩からもかけれてとてもいいみたいです。

対象商品:
89709086
2020-07-20
用途:
型枠工事
建設業・工事業

事務所の現場担当者用に購入しました。うまく入れると、ヘルメットの他にフルハーネスも入り、担当者は満足しているようです。もう少しだけ余裕があれば、すぐには壊れることもないかなと思い、価格も考えるといい買い物だと思いました。

対象商品:
89709086
2020-01-28
用途:
設備の点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて持ち運びに最適です。左右のバランスをもう少し工夫されるともっと良い製品になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする