TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 足カバー/脚絆
TRUSCOの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
シューズカバー 使い捨てタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20足)
注文コード
89709585
品番
TSC-20TM
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。
色
透明
材質
塩化ビニール
用途
作業現場への汚れの侵入防止。
トラスコ品番
856-6861
区分
使い捨て
質量(g)
440
タイプ
ショート
寸法(cm)
35
適合サイズ(cm)
フリー
2018年トラスコ掲載ページ
6 0330