TRW3440-84-M コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRW3440-84-M コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709752
TRW3440-84-M コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709752
TRW3440-84-M コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709752
TRW3440-84-M コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709752

コンフォートレインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ライム
内容量1着注文コード89709752品番TRW3440-84-M
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。
上着の背面、左腕には安全性を高めるリフレクタープリント付です。
フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。

用途
雨天時の野外作業。
材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)ライムトラスコ品番856-4306サイズM質量(g)8002018年トラスコ掲載ページ6 0392
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする