TRUSCO
TRUSCOの レインウェア・ヤッケ
TRUSCOの レインウェア
TRUSCOの 上下セット レインウェア
コンフォートレインスーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89709768
品番
TRW3440-84-S
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。
上着の背面、左腕には安全性を高めるリフレクタープリント付です。
フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。
材質
表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
色
ライム
トラスコ品番
856-4305
サイズ
S
質量(g)
760
用途
雨天時の野外作業。
2018年トラスコ掲載ページ
6 0392